DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R
Rubix:798875909000
fabricante:1774269
EAN:4052568246983
DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R Carrera=400 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
ISO cylinder DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R 1774269

Información técnica


Atributos
Peso neto2498 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro400 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
210,47 € Sin IVA
/ unidad
254,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días