Referencias
Festo:DSBF-C-40-80-PPSA-N3-R
Rubix:799267196000
fabricante:1779434
EAN:4052568247515

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-40-80-PPSA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-40-80-PPSA-N3-R Carrera=80 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación neumática autoajustable en posición final, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-40-80-PPSA-N3-R 1779434
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1097,75 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | dsbf cilindro estándar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,04 € Sin IVA
/ unidad
211,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días