DSBF-C-80-160-PPSA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-80-160-PPSA-N3-R
Rubix:799267161000
fabricante:1781067
EAN:4052568247928
DSBF-C-80-160-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-80-160-PPSA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-80-160-PPSA-N3-R Carrera=160 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación de fin de carrera neumática auto-ajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto4576,5 g
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
334,03 € Sin IVA
/ unidad
404,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días