Referencias
Festo:CRDSNU-B-32-80-PPS-A-MG-A1
Rubix:799202796000
fabricante:2176403
EAN:4052568252687

Documentos
Detalles de producto : CRDSNU-B-32-80-PPS-A-MG-A1
El cilindro estándar DSNUP-16-100-P-A consta de una tapa de polímero con cojinete de plástico liso y un cuerpo de aluminio. Carrera = 100 mm, diámetro del pistón = 16 mm, rosca del vástago del pistón = M6, amortiguación = P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje = cualquiera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 766,14 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | crdsnu cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,56 € Sin IVA
/ unidad
216,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días