AEVC-80-10-I-P

Cilindro AEVC de carrera corta

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:AEVC-80-10-I-P
Rubix:798046785000
fabricante:188302
EAN:4052568149062
AEVC-80-10-I-P Short stroke cylinder
Resumen técnico
Tipoaevc cilindro de carrera corta
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AEVC-80-10-I-P


Cilindro de carrera corta AEVC-80-10-I-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraída=85 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)105x95x80 mm
Peso neto1100 g
Tipoaevc cilindro de carrera corta
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,09 Sin IVA
/ unidad
262,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días