Referencias
SMC:CP96SDB50-360C
Rubix:799147623000
EAN:3618035715805

Documentos
Detalles de producto : CP96SDB50-360C
El CP96, cilindro ISO de diseño perfilado con tirantes cerrados, está disponible en 6 tamaños de diámetro interior, de ø32 a ø125 mm. Las tapas de alta precisión y las tuercas de tirante mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago, así como la reducción de las tolerancias, han disminuido la desviación del vástago. Las carreras estándar van de 25 a 800 mm.
Cualidades
-Doble efecto
Amortiguación de fin de carrera
Amortiguación de fin de carrera
Información técnica
Atributos
| Carrera de cilindro | 360 mm |
|---|---|
| Tipo | cilindro del tirante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,63 € Sin IVA
/ unidad
158,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días