AEVC-32-25-A-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-32-25-A-P
Rubix:798194269000
fabricante:188203
EAN:4052568077884
AEVC-32-25-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-32-25-A-P


Cilindro de carrera corta AEVC-32-25-A-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago del pistón con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=22 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x32x43 mm
Peso neto224,2 g
Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
86,14 Sin IVA
/ unidad
104,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días