Referencias
Festo:DSBC-125-160-PPVA-N3
Rubix:798774012000
fabricante:1804962
EAN:4052568248796



Documentos
Detalles de producto : DSBC-125-160-PPVA-N3
Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.
Cualidades
- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x135x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9097,5 g |
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,15 € Sin IVA
/ unidad
659,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días