CP96SDB100-125C

Cilindro de tirante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP96SDB100-125C
Rubix:798755436000
fabricante:CP96SDB100-125C
EAN:3618035732215
CP96S(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Air Cushion

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP96SDB100-125C


ISO 15552 Cilindro de cuerpo perfilado.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
CP96S(D), Cilindros ISO 15552, Doble efecto con vástago simple/doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguación elástica

Cualidades

-Menos pandeo en la varilla.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.

Información técnica


Atributos
Peso neto4520 g
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipomontaje estándar
240,71 € Sin IVA
/ unidad
291,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días