DSBF-C-125-25-PPSA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-125-25-PPSA-N3-R
Rubix:799265923000
fabricante:1792953
EAN:4052568248345
DSBF-C-125-25-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-125-25-PPSA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-125-25-PPSA-N3-R Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=125 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
standard cylinder

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
692,66 € Sin IVA
/ unidad
838,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días