Referencias
Festo:DSBF-C-80-200-PPSA-N3-R
Rubix:799267159000
fabricante:1781068
EAN:4052568247935

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-80-200-PPSA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-80-200-PPSA-N3-R Carrera=200 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación neumática de posición final autoajustable, Posición de montaje=Cualquiera, Cumple con la norma=ISO 15552
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4941 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,40 € Sin IVA
/ unidad
414,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días