DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R

Cilindro estándar DSBF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R
Rubix:799267871000
fabricante:1774262
EAN:4052568246914
DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R Stroke=80 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552

Información técnica


Atributos
Peso neto1093,4 g
Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro80 mm
178,20 Sin IVA
/ unidad
215,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días