AEVC-100-25-A-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-100-25-A-P
Rubix:798194319000
fabricante:188331
EAN:4052568149352
AEVC-100-25-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-100-25-A-P


Cilindro de carrera corta AEVC-100-25-A-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=140 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto2405,4 g
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro aevc de carrera corta
286,53 € Sin IVA
/ unidad
346,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días