CD85N25-65C-B 00086521

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnica

Referencias

SMC:CD85N25-65C-B
Rubix:751609060043
EAN:3618035411431
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CD85N25-65C-B 00086521


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto406 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro65 mm
Tipodoble efecto
Presión de servicio máx.10 bar
Longitud202 mm
Max. Temperatura de funcionamiento80 °C
Conexióng 1/8
Min. Temperatura de funcionamiento-20 °C
Materialstainless steel (316)
73,62 € Sin IVA
/ unidad
89,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días