DSBF-C-100-40-PPVA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSBF-C-100-40-PPVA-N3-R
Rubix:799267236000
fabricante:1782254
EAN:4052568247997
DSBF-C-100-40-PPVA-N3-R Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-100-40-PPVA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-100-40-PPVA-N3-R Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguamiento=PPV : amortiguamiento neumático ajustable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto4847 g
Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,84 Sin IVA
/ unidad
491,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días