Referencias
Festo:DSBF-C-100-320-PPVA-N3-R
Rubix:799215724000
fabricante:1782262
EAN:4052568248079

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-100-320-PPVA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-100-320-PPVA-N3-R Carrera=320 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPV : amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7445 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,39 € Sin IVA
/ unidad
575,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días