CP96NDB50-400CW

CP96N(D), Cilindro ISO 15552, Doble efecto, Vástago simple/doble con bloqueo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CP96NDB50-400CW
Rubix:799256142000
fabricante:CP96NDB50-400CW
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro con bloqueo
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro400 mm
Documentos

Detalles de producto : CP96NDB50-400CW


Cilindro de cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes del cilindro: antirrotación, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Recorrido máximo 2000 mm. Compatible con auto switch.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro con bloqueo
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro400 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
719,77 Sin IVA
/ unidad
870,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días