AEVC-100-10-I-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:AEVC-100-10-I-P
Rubix:798194314000
fabricante:188326
EAN:4052568149307
AEVC-100-10-I-P Short stroke cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AEVC-100-10-I-P


Cilindro de carrera corta AEVC-100-10-I-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca hembra. Recorrido=10 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=140 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto1948 g
Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,88 Sin IVA
/ unidad
328,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días