CD85N16-300C-B-X2018

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85N16-300C-B-X2018
Rubix:798362311000
fabricante:00805642
SMC CYLINDER ISO 6432 CD85N16-300C-B-X2018

Resumen técnico

Tipocilindro magnético iso
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85N16-300C-B-X2018


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto255 g
Tipocilindro magnético iso
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro300 mm
74,82 Sin IVA
/ unidad
90,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días