CILINDRO ISO15552 D32 C100 D M

CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:879568
Mecaline:895850
Rubix:799082981000
fabricante:895850
EAN:3660338481512
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D32 C100 D M


Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipoiso15552
85,02 € Sin IVA
/ unidad
102,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días