P1A-S025MS-0400

Hannifin Minitoma Serie P1A

Ver información técnica
Referencias
Parker:P1A-S025MS-0400
Rubix:798187408000
fabricante:P1A-S025MS-0400
brand logo
Resumen técnico
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro400 mm

Detalles de producto : P1A-S025MS-0400


Minicilindros ISO 6432 P1A Diámetros de 10 a 25 mm, estándar ISO 4393 carreras de hasta 500 mm, hasta 1000 mm bajo pedido Los minicilindros ISO están disponibles en versiones de simple y doble efecto Amortiguación elástica o neumática ajustable para una mayor durabilidad Pistón magnético, vástago, tubo y tuercas de fijación de acero inoxidable de serie Nariz y base de aluminio anodizado Numerosas variantes como, cilindros con carrera especial, cilindros con vástago prolongado, cilindros con vástago pasante, cilindros para altas temperaturas, cilindros con junta de nariz de fluoroelastómero Conexiones neumáticas integradas, alimentación eléctrica en cada brida Gamas de módulos de guía H y U, kits de montaje, accesorios y sensores asociados también disponibles.

Información técnica


Atributos
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro400 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,14 Sin IVA
/ unidad
155,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días