DSNU-S-20-20-P-A-MX

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSNU-S-20-20-P-A-MX
Rubix:799148124000
fabricante:5224635
EAN:4052568421229
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro redondo
Diámetro de cilindro21.3 mm
Carrera de cilindro20 mm
Documentos

Detalles de producto : DSNU-S-20-20-P-A-MX


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Tipocilindro redondo
Diámetro de cilindro21.3 mm
Carrera de cilindro20 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,35 Sin IVA
/ unidad
58,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días