ADVC-6-5-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-6-5-P-A
Rubix:798193240000
fabricante:526901
EAN:4052568084615
ADVC-6-5-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-6-5-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-6-5-P-A Sin rosca en el vástago del pistón Stroke=5 mm, Piston diameter=6 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera, Mode of operation=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto16,45 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
53,13 € Sin IVA
/ unidad
64,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días