ADVULQ-63-20-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-63-20-A-P-A
Rubix:798190783000
fabricante:156819
EAN:4052568120726
ADVULQ-63-20-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-63-20-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-63-20-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto1274,5 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
363,41 Sin IVA
/ unidad
439,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días