CXSJM25-20

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSJM25-20
Rubix:799249559000
fabricante:00248416
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de doble vástago
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSJM25-20


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x107x73 mm
Peso neto566 g
Tipocilindro de doble vástago
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
276,89 € Sin IVA
/ unidad
335,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días