Referencias
Festo:AEVULQ-63-15-A-P-A
Rubix:798190884000
fabricante:157103
EAN:4052568123291

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-63-15-A-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-63-15-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1330 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,91 € Sin IVA
/ unidad
430,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días