RDQB80TF-100

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RDQB80TF-100
Rubix:798181326000
fabricante:RDQB80TF-100
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RDQB80TF-100


La nueva construcción del colchón de aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La exclusiva construcción del amortiguador de aire elimina el anillo amortiguador utilizado en los amortiguadores de aire de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las demandas de amortiguación reducida, reducción de ruido y repetibilidad mejorada en el final de carrera.
R(D)Q, Cilindro compacto, Amortiguación neumática

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)98x174x104 mm
Peso neto2720 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
228,28 € Sin IVA
/ unidad
276,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días