Referencias
Festo:ADVC-63-25-A-P
Rubix:798191860000
fabricante:188299
EAN:4052568149031

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-63-25-A-P
Cilindro de carrera corta ADVC-63-25-A-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 742 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,78 € Sin IVA
/ unidad
209,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días