Referencias
Festo:ADVUL-25-20-P-A
Rubix:798008235000
fabricante:156869
EAN:4052568121211

Resumen técnico
| Tipo | advul |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVUL-25-20-P-A
Cilindro compacto ADVUL-12-20-P-A Para detectores de proximidad. Vástago asegurado contra rotación mediante vástago guía y placa de apoyo. Carrera=20 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Extremo del vástago del émbolo=Rosca hembra
Cualidades
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- For position sensing
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 73x40x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 285,1 g |
| Tipo | advul |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,59 € Sin IVA
/ unidad
269,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días