ADVC-16-10-A-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-16-10-A-P-A
Rubix:798088101000
fabricante:188119
EAN:4052568077068
ADVC-16-10-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-16-10-A-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-16-10-A-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Stroke=10 mm, Piston diameter=16 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera, Mode of operation=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto90,03 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
64,70 € Sin IVA
/ unidad
78,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días