ADVULQ-63-80-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-63-80-A-P-A
Rubix:798193619000
fabricante:156825
EAN:4052568120788
ADVULQ-63-80-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-63-80-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-63-80-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago del pistón cuadrado. Carrera=80 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto1950 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro80 mm
453,38 € Sin IVA
/ unidad
548,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días