AEVUZ-40-10-P-A

Cilindro compacto AEVUZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVUZ-40-10-P-A
Rubix:798193786000
fabricante:157232
EAN:4052568124458
AEVUZ-40-10-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevuz
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVUZ-40-10-P-A


Cilindro de simple o doble efecto con una amplia variedad de opciones de montaje

Cualidades

  • 50% menos espacio de instalación que cilindros comparables basados en la norma ISO 15552
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Vástago del pistón con rosca hembra o macho
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto502,35 g
Tipocilindro compacto aevuz
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
231,95 € Sin IVA
/ unidad
280,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días