CDQSKB12-10D

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQSKB12-10D
Rubix:751602221043
fabricante:00011413
EAN:3618035796149
brand logo

Resumen técnico

Tipocqs; doble efecto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQSKB12-10D


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro donde el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300mm) en cuatro diámetros de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para manejar el aumento de las necesidades de apoyo/rodamiento de las carreras más largas. Las versiones con y sin capacidad para interruptores son idénticas, y los interruptores pueden montarse en tres lados (12-16 de diámetro) y cuatro lados (20-25 de diámetro). Está disponible una versión con mayor carga lateral (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QSK, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, Antigiro

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x41x25 mm
Peso neto45 g
Tipocqs; doble efecto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Presión de servicio máx.10 bar
41,27 Sin IVA
/ unidad
49,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días