ADVC-12-5-I-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-12-5-I-P
Rubix:798191781000
fabricante:188090
EAN:4052568076788
ADVC-12-5-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-12-5-I-P


Cilindro de carrera corta ADVC-12-5-I-P Sin instalación para detección, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x24x24 mm
Peso neto29,1 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
48,59 € Sin IVA
/ unidad
58,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días