DPDM-Q-16-50-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-Q-16-50-PA
Rubix:799262846000
fabricante:4834267
EAN:4052568293215
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-Q-16-50-PA


Compacto: más corto, más ligero y que puede atornillarse directamente de diferentes maneras. Amortiguación constante, con vástago no rotativo o pasante, de simple o doble efecto: exactamente como lo necesite.
Cilindro compacto DPDM-Q-16-50-PA 4834267

Cualidades

Fijación mediante orificios pasantes y rosca interior
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
83,46 € Sin IVA
/ unidad
100,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días