Referencias
SMC:MGGLB63TF-75
Rubix:799248064000
fabricante:00928885

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGGLB63TF-75
La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Entre sus características se incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finita, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: bujes deslizantes o bujes de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotatoria y alta capacidad de carga.
Cualidades
•Cojinete de casquillo de bolas
Alta precisión antirrotación
Larga vida útil
Amortiguador y perno de ajuste son estándar
Disponible con carrera larga
Alta precisión antirrotación
Larga vida útil
Amortiguador y perno de ajuste son estándar
Disponible con carrera larga
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1928,71 € Sin IVA
/ unidad
2333,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días