ADN-S-20-40-A-P

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADN-S-20-40-A-P
Rubix:799258835000
fabricante:8091437
EAN:4052568461546
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn-s-20-40-a-p
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm

Detalles de producto : ADN-S-20-40-A-P


Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza

Cualidades

-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo

Aplicaciones

Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto adn-s-20-40-a-p
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
44,32 € Sin IVA
/ unidad
53,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días