CCI-DA-040-0025-004123411000020000000000 [R422001736]

Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001736
Rubix:799183243000
EAN:3666750018909
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm

Detalles de producto : CCI-DA-040-0025-004123411000020000000000 [R422001736]


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
140,16 € Sin IVA
/ unidad
169,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días