AEN-S-6-5-I-A

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEN-S-6-5-I-A
Rubix:799146929000
fabricante:5267300
EAN:4052568422400
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEN-S-6-5-I-A


La serie AEN-S de la marca FESTO incluye cilindros neumáticos compactos de simple efecto, diseñados para aplicaciones sencillas, rápidas y ligeras, donde el ahorro de espacio y el bajo peso son importantes.

Cualidades

• Diseño muy compacto: más corto que cilindros comparables
Menor longitud de la carcasa: ahorro de materiales y peso
Menor ancho de la carcasa: para aplicaciones con espacio limitado

Aplicaciones

Ensayo de resistencia de los botones de teléfonos inteligentes

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.8 bar
34,67 € Sin IVA
/ unidad
41,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días