ADVC-63-20-A-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-63-20-A-P
Rubix:798122629000
fabricante:188298
EAN:4052568149024
ADVC-63-20-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-63-20-A-P


Cilindro de carrera corta ADVC-63-20-A-P Sin dispositivo de detección, extremo de vástago con rosca macho. Stroke=20 mm, Piston diameter=63 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto704 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
168,85 Sin IVA
/ unidad
204,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días