MGQL12-20

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGQL12-20
Rubix:751601316043
fabricante:MGQL12-20
EAN:3618035890632
brand logo

Resumen técnico

Tipomgq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGQL12-20


Solución para un actuador lineal sometido a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manejo de materiales. Dos modelos básicos incluyen un casquillo deslizante autolubricante y un estilo de rodamiento lineal de bolas. El modelo de casquillo deslizante de 100mm puede detener una carga de 1300 Kg. que se desplaza a 280 mm(sg, o elevar suavemente una carga centrada de 450 Kg. con un factor de seguridad del 40%. El conjunto es muy compacto y los orificios de montaje previamente roscados aseguran una fácil fijación de accesorios. Se monta en el lateral o en la parte inferior. El MGQ ofrece diámetros de 12 a 100mm y es compatible con interruptores.
MGQL, Cilindro compacto con guías, Rodamientos lineales a bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x63x58 mm
Peso neto204 g
Tipomgq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro20 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de escariado12 mm
249,82 € Sin IVA
/ unidad
302,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días