Referencias
SMC:CDU16-10D
Rubix:751602785043
fabricante:CDU16-10D
EAN:3618035787659

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDU16-10D
El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 66x32x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 86 g |
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,85 € Sin IVA
/ unidad
73,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días