ADVC-25-15-A-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-25-15-A-P-A
Rubix:798194252000
fabricante:188184
EAN:4052568077693
ADVC-25-15-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-25-15-A-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-25-15-A-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x35x40 mm
Peso neto183 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
80,22 € Sin IVA
/ unidad
97,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días