ADN-S-12-25-A-P

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADN-S-12-25-A-P
Rubix:799258837000
fabricante:8091426
EAN:4052568461492
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn-s-12-25-a-p
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro25 mm

Detalles de producto : ADN-S-12-25-A-P


Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza

Cualidades

-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo

Aplicaciones

Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto adn-s-12-25-a-p
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro25 mm
34,54 € Sin IVA
/ unidad
41,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días