Referencias
SMC:RDQB25-50M
Rubix:751612784043
fabricante:RDQB25-50M

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : RDQB25-50M 00110814
La nueva construcción del colchón de aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La exclusiva construcción del amortiguador de aire elimina el anillo amortiguador utilizado en los amortiguadores de aire de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las demandas de amortiguación reducida, reducción de ruido y repetibilidad mejorada en el final de carrera.
R(D)Q, Cilindro compacto, Amortiguación neumática
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x109x44 mm |
|---|---|
| Peso neto | 340 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,81 € Sin IVA
/ unidad
89,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días