CDU6-10T

Cilindro compacto de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU6-10T
Rubix:751602832043
fabricante:CDU6-10T
EAN:3618035786225
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto; simple efecto - extensión por resorte
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU6-10T


La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, simple efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66x22x13 mm
Peso neto25 g
Tipocilindro compacto; simple efecto - extensión por resorte
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
46,97 € Sin IVA
/ unidad
56,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días