ADVC-20-5-I-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:ADVC-20-5-I-P
Rubix:798194250000
fabricante:188145
EAN:4052568077303
ADVC-20-5-I-P Short stroke cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ADVC-20-5-I-P


Cilindro de carrera corta ADVC-20-5-I-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=5 mm, Diámetro del émbolo=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas flexibles de amortiguación en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x32x32 mm
Peso neto74,1 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,65 Sin IVA
/ unidad
70,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días