AEVULQ-80-15-A-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-80-15-A-P-A
Rubix:798190888000
fabricante:157107
EAN:4052568123338
AEVULQ-80-15-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro15 mm

Detalles de producto : AEVULQ-80-15-A-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-80-15-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* de simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro15 mm
456,13 € Sin IVA
/ unidad
551,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días