ADVC-50-20-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-50-20-I-P-A
Rubix:798079934000
fabricante:188262
EAN:4052568148676
ADVC-50-20-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-50-20-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-50-20-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x80x80 mm
Peso neto496 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
147,95 Sin IVA
/ unidad
179,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días