Referencias
Festo:DPDM-20-20-PA
Rubix:799262417000
fabricante:4840802
EAN:4052568293338
Documentos
Detalles de producto : DPDM-20-20-PA
4840802-CILINDRO COMPACTO DPDM-20-20-PA
Cualidades
Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C
Información técnica
Atributos
| Tipo | compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,81 € Sin IVA
/ unidad
78,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días